{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Pression de service max. | 10 bar | |
| ⌀ ext. tuyau | 8 mm | |
| ⌀ int. tuyau | 6 mm | |
| Longueur de tuyau utile | 2,5 m | |
| Raccord du raccord rapide | 1/4 pouce | |
| Plage de températures | -60 °C - 60 °C | |
| Type de produit | Tuyau |
| Référence article | 080057 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406734831 | |
| Réf. fabricant | 080057 2,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |