Ponceuse excentrique pneumatique CP7220CVE, Type: 7220CVE

Réf.: 079654 7220CVE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant CP7220 CVE
Vitesse de rotation à vide 12 000 min-1
Quantité maximale d'air absorbé 486 l/min
⌀ plateau-support 150 mm
Course 2,5 mm
Poids 1,6 kg
Niveau sonore 76 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 1,4 m/s2
Type de produit Ponceuse excentrique

Identification et classification

Référence article 079654 7220CVE
EAN / GTIN 015451619435
Réf. fabricant 8941272203
Fabricant/personne responsable Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Description

Exécution:

La ponceuse excentrique pneumatique 079654 7220 CVE a été spécialement conçue pour les applications industrielles de ponçage, de traitement de surface et prépolissage. Elle offre un excellent confort d’utilisation grâce à sa poignée souple qui épouse la forme de la paume.