Lame de scie en carbure uniquement pour l'INOX ⌀ 355×25,4 mm pour INOX, Nombre de dents: 90

Réf.: 078236 90
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de dents Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: HM

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
⌀ lame D 355 mm
⌀ alésage 25,4 mm
Adapté pour 078231 réf. 9435
pour matériau INOX
Nombre de dents 90
Nombre de dents optimisé pour Epaisseur matériau jusqu'à 2,5 mm
Largeur de coupe B 2 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 078236 90
EAN / GTIN 4260052463895
Réf. fabricant 600570 NSF
Fabricant/personne responsable JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Description

Exécution:

Lame de scie en carbure rapporté pour une coupe précise.
  • Sécurité du travail: Mince, vibrations réduites, fonctionnement silencieux.
  • Durée de vie très élevée.
  • Haute qualité de coupe.
  • 5× réaffûtages possibles.
  • Usage universel pour l’acier, les plastiques et les métaux non ferreux (sauf 078236).

Spécialement pour l'INOX, revêtu.

Remarque(s):

D’autres lames de scie spéciales, par ex. pour l’aluminium ou l’INOX, sont disponibles sur demande.