Pièce à main, Type: RCK-WS90

Réf.: 078155 RCK-WS90
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 078155 RCK-WS90
EAN / GTIN 4007220538630
Réf. fabricant 83003001
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

Les porte-outils RCK sont dotés d’un moteur sans balais offrant une grande stabilité de la vitesse de rotation et une meilleure ergonomie.
Porte-outil coudé à 90° avec plage de vitesses de rotation de 15.000 à 30.000 tr/min et pince de serrage de 3 mm.