Ebavureuse et chanfreineuse, Type: EKF300

Réf.: 078121 EKF300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,71 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Valise

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Référence fabricant EKF300
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 500 W
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Poids 4 kg
Longueur 310 mm
Largeur 138 mm
Hauteur 295 mm
Tension 230 V
Chanfrein 30°
Type de produit Ebavureuses et chanfreineuses

Identification et classification

Référence article 078121 EKF300
EAN / GTIN 4250187507229
Réf. fabricant EKF 300.3
Fabricant/personne responsable BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Description

Exécution:

Chanfreineuse compacte avec démarrage en douceur et protection thermique, pour arêtes droites, rayons intérieurs et extérieurs ainsi que des alésages à partir de ⌀ 22 mm. Le réglage fin permet un chanfreinage léger pour l’ébavurage et un chanfreinage large. Avec tête optimisée pour un effort de coupe réduit.
Chanfrein à 30° − Largeur progressive 0 - 5 mm.

Livraison:

Avec fraises, 3 plaquettes en carbure, collecteur de copeaux 084520, valise de transport.

Remarque(s):

Hauteur d’arête de pièce de min. 2 mm nécessaire pour le galet de guidage.

Téléchargements et documents

Produits adaptés