• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Ponceuse à bande combinée 230 V., Type: BS200P

Réf.: 077550 BS200P
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,33 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant BS 200 Plus
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance nominale 230 V
Puissance absorbée 600 W
Vitesse de rotation max. 2 980 min-1
⌀ meule D 200 mm
Largeur meule T 25 mm
⌀ alésage meule H 32 mm
Largeur bande abrasive 50 mm
Longueur bande abrasive 1 000 mm; 1 020 mm
Poids 16,9 kg
Longueur câble 1,8 m
Type de produit Ponceuses à bande

Identification et classification

Référence article 077550 BS200P
EAN / GTIN 4061792226050
Réf. fabricant 604220000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Exécution:

Touret à meuler double pour le meulage, l’affûtage, l’ébavurage et, en cas d’utilisation d’une brosse métallique, également pour le dérouillage de l’acier et des métaux. L’éclairage à LED intégrée assure un éclairage optimal de la zone de travail. Les brides de fixation de haute qualité garantissent un fonctionnement silencieux optimal et une longue durée de vie des meules.
  • Surfaces d’appui de pièces réglables sans outil.
La ponceuse à bande combinée universelle avec bande abrasive et meule est idéale pour le travail du bois et du métal.
  • Grand bras de ponceuse à bande inclinable progressivement à 90° pour deux longueurs de bandes abrasives courantes.
  • Réglage sans outil de l’inclinaison du bras de la ponceuse à bande.
  • Raccord d’aspiration sur le bras de la ponceuse à bande, compatible avec les manchons de raccordement courants.
  • Convient à l’utilisation de brosses circulaires en fil d’acier pour l’élimination de la rouille.
  • Eclairage LED intégré pour un éclairage optimal de la zone de travail.
  • Travail flexible sur la grande surface de ponçage ou sur l’arrondi du bras de la ponceuse à bande.
  • Raccord d’aspiration sur le bras de la ponceuse à bande, compatible avec les manchons de raccordement courants.
  • Roue d’entraînement en caoutchouc dans le bras de ponçage à bande avec rainures pour une évacuation rapide de la chaleur.
  • Changement rapide et sans outil des bandes abrasives après ouverture du capot.
  • Fonctionnement silencieux et longue durée de vie des disques grâce à la bride de fixation de haute qualité.

Livraison:

Avec meule en corindon normal 60 N, bande abrasive en tissu grain 60, pare-étincelles, support de pièce et clé à six pans.

Remarque(s):

Meules adaptées, voir à partir des codes art. 596100 et 568733.