Meuleuse droite, Type: GGS28CE

Réf.: 077265 GGS28CE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,53 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GGS 28 CE
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 650 W
Plage de vitesses de rotation 10 000 min-1 - 28 000 min-1
⌀ maximal pinces de serrage 6 mm
Poids 1,4 kg
Vibrations maximales suivant EN 8,0 m/s2
Présélection électronique de la vitesse de rotation oui
Type de produit Meuleuses droites

Identification et classification

Référence article 077265 GGS28CE
EAN / GTIN 3165140584814
Réf. fabricant 0601220100
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Meuleuse droite compacte et maniable pour de nombreuses applications.
  • Régulation électronique constante assurant une vitesse de rotation constante, même en cas de fortes sollicitations.
  • Nouveau système de serrage pour une fixation sans jeu des meules sur tige, pour un travail précis.
  • Démarrage en douceur et arrêt KickBack: détecte tout blocage, arrête immédiatement la machine.
  • Charbons rupteurs pour une protection efficace du moteur.
  • Durée de vie élevée grâce au refroidissement direct et au roulement à billes à double étanchéité.
  • Présélection de la vitesse de rotation sur 6 positions pour divers matériaux.
  • Avec collet court, utilisation stationnaire (mandrin 43 mm).

Livraison:

Avec pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage de 19.