{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Emballage | Valise (L-Boxx) | |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V | |
| Référence fabricant | GGS18 V-23 LC | |
| Nombre de batteries incluses | 0 | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Plage de vitesses de rotation | 22 000 min-1 | |
| ⌀ maximal pinces de serrage | 8 mm | |
| Poids | 1,8 kg | |
| Vibrations maximales suivant EN | 3,5 m/s2 | |
| Présélection électronique de la vitesse de rotation | non | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Type de produit | Meuleuses droites |
| Référence article | 077263 GGS18V23 | |
| EAN / GTIN | 3165140945721 | |
| Réf. fabricant | 0601229100 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |