Meuleuse d’angle sans fil 18 V, pour ⌀ disques 230 mm, avec batterie

Réf.: 077135 M18FLAG230
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,71 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18FLAG230XP-DB-121C
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 12 Ah
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation max. 6 600 min-1
⌀ disque max. 230 mm
Prof. de tronçonnage max. 65 mm
Poids 5,2 kg
Vibrations maximales suivant EN 8,7 m/s2
Verrouillage anti-redémarrage oui
Particularité Interrupteur “homme mort”; FIXTEC
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 077135 M18FLAG230
EAN / GTIN 4058546564056
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle deux mains sans fil Ø 230 mm. Modèle avec interrupteur “homme mort” et protection anti-redémarrage.
Toute dernière génération du moteur POWERSTATE™ sans charbons (fonctionnement sur une seule batterie 18 V / 12 Ah High Output™)

Livraison:

Avec 1× batterie Li-Ion 18 V / 12 Ah FORGE™, chargeur M12-18 FC, capot de protection, poignée latérale AVS, écrou à serrage rapide Fixtec, 2 × grilles de protection antipoussière interchangeables, valise de transport.