Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Unité de perçage compacte, Type: 72721561

Réf.: 076526 72721561

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Emballage: Mallette de transport

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Référence fabricant KBC 35
Puissance absorbée 1 100 W
Vitesse de rotation max. 130 min-1 - 520 min-1
Dimensions du porte-outils 3/4 pouce Weldon
⌀ taraudage max. dans l'acier M12 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 16 mm
Prof. perçage Fraise à carotter dans l'acier max. 35 mm
⌀ fraisage max. 32 mm
Longueur base magnétique 175 mm
Largeur base magnétique 80 mm
Course de travail 46 mm
Poids 7,5 kg
Hauteur 169 mm
Type de produit Unités de perçage

Identification et classification

Référence article 076526 72721561
Réf. fabricant 72721561000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Unité de perçage magnétique Compact 1 vitesse, extrêmement compacte et légère avec renvoi d'angle et dimensions très réduites pour une utilisation dans des endroits exigus en atelier et sur chantier.
  • Moteur de perçage fixe pour travaux dans des endroits exigus.
  • Utilisation bilatérale nécessitant peu d'espace via un cliquet.
  • Positionnement aisé de la machine grâce à un poids de 7,5 kg.
  • Lubrification interne à l'aide d'une pompe à main.
  • Indication pratique de la force magnétique.
  • Capteur d'inclinaison.
  • Réglage électronique de la vitesse de rotation.
  • Mémoire de la vitesse de rotation “Memory Function”.

Livraison:

Avec 1 × cliquet 3/8 '', 1 × rallonge de clé à douilles 3/8 '', pompe de refroidissement, sangle d'arrimage, crochet à copeaux, goujon de centrage, protection contre les contacts, poignée supplémentaire, 2 × clés à 6 pans creux 5 et 8 mm, 2 × clés à 6 pans creux avec poignée en T 5 et 8 mm, valise.