Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Unité de perçage sans fil, Type: 71700161

Réf.: 076524 71700161

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Emballage: Mallette de transport
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Fein Type E 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 18 V
Référence fabricant AKBU 35 PMQ
ID fabricant 71700161
Capacité de la batterie 5,2 Ah
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation max. 130 min-1 - 520 min-1
Forme du porte-outils QuickIN / MK2
⌀ taraudage max. dans l'acier M14
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 18 mm
Prof. perçage Fraise à carotter dans l'acier max. 50 mm
⌀ fraisage max. 31 mm
⌀ alésage max. 18 mm
Longueur base magnétique 195 mm
Largeur base magnétique 70 mm
Hauteur 450 mm
Course de travail 135 mm
Poids 12,8 kg
Type de produit Perceuse

Identification et classification

Référence article 076524 71700161
Réf. fabricant 71700161000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Petite unité de perçage magnétique sans fil 1 vitesse, à course de levage élevée, avec moteur EC sans charbons. Fonctionnalité maximale pour travail mobile sur chantier.
  • Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser une batterie FEIN HighPower de 5,2 Ah.
  • Rotation droite/gauche.
  • Aimant permanent extrêmement mince à polarisation magnétique.
  • Flexibilité lors de tous les travaux de perçage mobiles, tels que carottage, perçage hélicoïdal, taraudage, fraisage et alésage.
  • Concept de commande simple et compréhensible dans le champ de vision de l'utilisateur.
  • Indication pratique de la force magnétique.
  • Capteur d'inclinaison.
  • Réglage électronique de la vitesse de rotation.
  • Mémoire de la vitesse de rotation “Memory Function”.

Livraison:

AKBU 35 PMQ Select sans batterie, mais avec pompe de refroidissement, sangle d'arrimage, crochet à copeaux, goujon de centrage, protection contre les contacts, éjecteur, valise de transport.

Remarque(s):

Batterie adaptée disponible en option sous le code art. 073834 FE 18 ou kit de base sous le code art. 073832 réf. 92604325.