Pantalon avec poches genoux ORIGINALS Pasadena, Unisexe, Marine, Taille 82C60

Réf.: 07479-330-01 82C60
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 07479-330-01 82C60
EAN / GTIN 5707209560780
Réf. fabricant 07479-330-01 82C60
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Matière légère
  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Pli permanent avec coutures
  • Poches arrière passepoilées avec bouton
  • Les poches de genou sont à l'intérieur
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Lumière au mètre
  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Boucles de ceinture
  • Fermeture éclair
  • Plis permanents, cousus
  • Poches avant
  • Poches arrière, passepoilées
  • Poches cuisse, dont une avec rabat et auto-agrippante
  • Poche cuisse pour téléphone cellulaire avec rabat et fermeture auto-agrippante réglable
  • Sac de règles
  • Poches pour stylos
  • Poches pour les genoux à l'intérieur
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 245 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 1 à 2 %.
  • Longueur du pas: 82 cm / 32 po
  • circonférence de la taille: Longueur du pas: 82 cm / 32 po

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal
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
Connectez-vous