Pantalon avec poches suspendues FRONTLINE Lindos, Unisexe, Anthracite foncé, Taille 90C66

Réf.: 07379-154-18 90C66
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 07379-154-18 90C66
EAN / GTIN 5707209600448
Réf. fabricant 07379-154-18 90C66
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture prolongent la durée de vie du produit
  • Jambes de pantalon à coupe ergonomique, en fonction des mouvements naturels du corps
  • Poches suspendues renforcées avec poches supplémentaires et passants pour outils
  • Poches pour les genoux en tissu CORDURA® durable
  • Les poches pour les genoux s'ouvrent par le dessous pour empêcher la saleté de s'accumuler
  • Visibilité améliorée pour l'environnement grâce à Reflex Effects
  • certifié pour une utilisation avec le genouillère MASCOTTE de type COURT ou LONG, car le sac pour genouillères est réglable en hauteur

Caractéristique(s):

  • Coutures doubles et triples cousues sur les jambes et l'entrejambe
  • Taille basse et taille ajustée
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Boucles de ceinture
  • Fermeture éclair
  • Poches suspendues avec renforts, poches supplémentaires et boucles à outils
  • Fente pour le rangement des sacs suspendus
  • Anneau en D.
  • Poches arrière, une avec rabat et auto-agrippante et une avec fermeture à glissière dissimulée
  • Poches cuisse, une avec rabat et auto-agrippante et une avec fermeture à glissière dissimulée
  • Poche cuisse pour téléphone cellulaire avec rabat et fermeture auto-agrippante réglable
  • Poches pour les genoux en CORDURA® (500 D) durable, réglable en hauteur
  • Contrastes (rouge) placés discrètement à différents endroits du produit
  • Effets réfléchissants
  • Pour ce modèle, nous recommandons la protection des genoux suivante : 00418-100, 00718-100, 50451-916 ou 20118-915
  • Certifié avec des genouillères de type COURT ou LONG conformément à la norme en 14404
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Structure du canevas.
  • Longueur du pas: 90 cm / 35 po
  • circonférence de la taille: Longueur du pas: 90 cm / 35 po

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal
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
Connectez-vous