Veste imperméable AQUA Waterford, Unisexe, Marine, Taille XS

Réf.: 07060-028-01 XS
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 07060-028-01 XS
EAN / GTIN 5707209513007
Réf. fabricant 07060-028-01 XS
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Etanche à l’eau et au vent
  • Extrêmement durable avec coutures soudées
  • La capuche avec des cordons élastiques réglables peut être rangée dans le col lorsqu'elle est repliée
  • Aération dans le dos élastique réglable au niveau
  • de l'ourlet

Caractéristique(s):

  • Etanche à l’eau et au vent
  • Les joints sont soudés
  • Capuche dissimulée dans le col
  • Fermeture à glissière et panneau de protection contre les intempéries avec boutons-pression
  • Poche poitrine avec rabat et bouton-pression
  • Poches avant à rabat et boutons-pression
  • Ventilation dans le dos
  • Cordon élastique sur le bord inférieur, réglable
  • Bouton-poussoir de réglage sur les poignets
  • Composition du tissu : 70% polyester/30% polyuréthane
  • Densité du matériau/tissu : 240 g/m²
  • ETANCHE, recouvert de pu par le multimètre. Colonne d'eau 10 000 mm conformément à la norme en ISO 811.
  • Circonférence du thorax : 88 cm / 34,5 po

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec
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
Connectez-vous