Comparateur ø 58 mm, lecture 0,01 mm 80 mm

Réf.: 0703107
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Type de produit Jauge à cadran

Identification et classification

Référence article 0703107
EAN / GTIN 4029713220068
Réf. fabricant 0703107
Article hors catalogue L40510 682
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Boîtier métallique
  • La broche de mesure est en acier inoxydable
  • Pointe de sonde de rechange M 2,5
  • Queue de serrage Ø 8 mm
  • Avec un pointeur concentrique
  • Standard d'usine

Description:

Jauge à cadran avec grande plage de mesure et pointeurs concentriques. Plage de mesure 80mm, valeur d'échelle 0,01mm, 1 rotation de l'aiguille = 1mm, bague extérieure Ø 58mm. Avec boîtier métallique et tige de mesure en acier inoxydable. Pointe de sonde remplaçable M 2.5mm, tige de serrage Ø 8mm / h 6. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Rotation du pointeur en mm : 1 mm
  • Plage de mesure en mm : 80 mm
  • Répétabilité [µm] : 3 µm
  • Force de mesure analogique : 1,5 N.

Norme:

Factory standard