Capuche COMPLETE MacKlin, Unisexe, Orange haute visibilité, Taille ONE

Réf.: 07014-880-14 ONE
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
Référence article 07014-880-14 ONE
EAN / GTIN 5707209153968
Réf. fabricant 07014-880-14 ONE
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • MASCOTEX® respirant, imperméable et coupe-vent avec coutures collées
  • Doublure légère
  • élastique réglable

Caractéristique(s):

  • Fluorescent
  • Respirante, coupe-vent et hydrofuge
  • Les coutures sont collées
  • Doublure légère
  • Cordon élastique sur le bord avant, réglable
  • Fixé avec une fermeture à glissière
  • Convient aux modèles 00930-880, 00534-880, 00535-880 et 07930-880
  • Composition du tissu : 100 % polyester (MASCOTEX®)
  • Densité du matériau/tissu : 240 g/m²
  • Ne pas tremper. Laver séparément. N'utilisez pas de produit adoucissant.

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec