Salopette à poches genoux MULTISAFE Freibourg, Unisexe, Bleu noir, Taille 90C50

Réf.: 06669-135-010 90C50
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
Référence article 06669-135-010 90C50
EAN / GTIN 5707209605160
Réf. fabricant 06669-135-010 90C50
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • PyroPro® antistatique et ignifuge avec protection contre les acides
  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Bretelles réglables en tissu avec empiècements élastiques courts et résistants
  • Les poches de genou sont réglables en hauteur, de sorte que la protection des genoux soit placée de manière optimale sur les genoux
  • Les coutures pointent vers le bas pour éviter que des étincelles ne se coincent
  • Certifié pour une utilisation avec le genouillère MASCOTTE de type COURT ou LONG, car le sac pour genouillères est réglable en hauteur

Caractéristique(s):

  • PyroPro® antistatique et ignifuge avec protection contre les acides
  • Protège contre les arcs électriques et les soudures occasionnelles
  • Le traitement de surface rend le produit anti-poussière
  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Bretelles en tissu, réglables et avec boucles courtes, élastiques et en plastique
  • Poche à bavette avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
  • La taille est réglable
  • Poches avant
  • Fermeture éclair
  • Poches arrière avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Poche cuisse avec rabat et boutons-pression dissimulés
  • Sac de règles
  • Poches pour les genoux, réglables en hauteur, avec rabat et ouverture par le haut
  • Les coutures pointent vers le bas pour éviter que des étincelles ne se coincent
  • Coutures contrastées
  • Pour ce modèle, nous recommandons la protection des genoux suivante : 00418-100, 00718-100, 50451-916 ou 20118-915
  • Certifié avec des genouillères de type COURT ou LONG conformément à la norme en 14404
  • Composition du tissu : 87% coton/12% polyamide/1% fibre de carbone
  • Densité du matériau/tissu : 320 g/m²
  • Structure du canevas. Peut réduire jusqu'à 7 % pour 5 x linge industriel (ISO 15797) et jusqu'à 5 % pour le linge ménager. Laver séparément. Après chaque lavage, imprégnez-vous de fluorocarbure (PFC) pour renouveler la protection conformément à la norme en 13034.
  • Longueur du pas: 90 cm / 35 po
  • circonférence de la taille: Longueur du pas: 90 cm / 35 po

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (type 6)
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, E1)
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 12 cal/cm²)
  • EN 61482-1-2 classe 1
  • EN ISO 11611 - CLASSE 1 (A1)

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 60 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal