{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Norme | DIN 2285-1; DIN 2285-1; DIN 13 | |
| Type de jauge | Calibre ENTRE | |
| Qualité | 6 | |
| Plage de tolérance | g | |
| Classe de tolérance | 6 g | |
| Type de filetage | M | |
| Filetage | M10 | |
| Pas de filetage | 1,5 mm | |
| Type de produit | Bague filetée ENTRE |
| Référence article | 0658517 | |
| EAN / GTIN | 4029713219239 | |
| Réf. fabricant | 0658517 | |
| Article hors catalogue | L40510 100691 | |
| Fabricant/personne responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com |