testoterm - Bandelettes de mesure de la température (+71 … +110 °C)

Réf.: 0646 0916
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Identification et classification

Référence article 0646 0916
EAN / GTIN 4029547006975
Réf. fabricant 0646 0916
Article hors catalogue L41152 100112
Fabricant/personne responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Description

Description:

Les bandes thermométriques testoterm sont des films autocollants sensibles à la température qui réagissent à certains dépassements de température en changeant de couleur.
  • Elles conviennent parfaitement à la surveillance de la température de produits et de processus pour lesquels une température spécifique ne doit pas être dépassée, par exemple pour les objets en mouvement ou de petite taille comme les circuits imprimés, pour la surveillance à long terme lors du stockage et du transport, en laboratoire, dans la technique automobile ou dans l'aéronautique et l'aérospatiale
  • Les bandes de mesure de la température en action Les bandes de mesure de la température sont livrées dans un carnet de 10 pièces
  • Elles se détachent facilement du cahier comme des autocollants et se collent sur l'objet à mesurer
  • Sur les bandelettes de mesure de la température, vous voyez une échelle de température allant de +71 °C à +110 °C; elle est divisée en cases blanches
  • Dès qu'un certain point de température est dépassé, la bande de mesure de la température se colore dans les cases concernées en l'espace de 2 à 3 secondes
  • Les incréments de température lisibles sont les suivants: 71 °C; 77 °C; 82 °C; 88 °C; 93 °C; 99 °C; 104 °C et 110° C
  • La coloration est irréversible: une fois la température dépassée, la bande de mesure de la température ne se décolore pas, même si la température redescend
  • Il est ainsi possible de lire les variations de température critiques même après une longue période, par exemple dans les entrepôts et lors des transports
  • Vous avez besoin de bandelettes de mesure de la température pour surveiller d'autres plages de mesure de la température ? Nous avons également les plages de mesure suivantes dans notre assortiment: +37 - +65 °C +116 - +154 °C +161 - +204 °C +204 - +260 °C