Vêtements chauffants GHH 12+18V XA : adaptateur pour piles GAA 12V-21 Professional, taille 2XL

Réf.: 06188000EU
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
Type de produit Vestes thermiques

Identification et classification

Référence article 06188000EU
EAN / GTIN 4059952580937
Réf. fabricant 06188000EU
Article hors catalogue L00590 1654
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Vêtements chauffants GHH 12+18V XA, le sweat à capuche chauffant GHH 12+18V XA est l'option idéale pour la couche intermédiaire contre les températures froides et les intempéries
  • Associé à un veste fin, résistant au vent et à l'eau, il est tout ce dont vous avez besoin pour rester au chaud à chaque tâche
  • Le temps est toujours imprévisible, mais grâce à sa répartition parfaite de la chaleur grâce à ses trois zones de chauffe, ce sweat à capuche garde votre corps au chaud tout au long de la journée
  • Les trois étages de chauffage, fournis par les batteries 12 V de Bosch, garantissent une chaleur durable
  • Le port intégré de l'adaptateur de batterie facilite le chargement des périphériques USB et offre donc encore plus de commodité
  • Les coussins chauffants des sweats à capuche sont alimentés par l'adaptateur de charge GAA 12V-21 et une batterie Bosch 12 V ou en option par l'adaptateur de charge GAA 18V-24 et la batterie Bosch 18 V

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12, V
  • Couleur : noir
  • Mélange de tissus : extérieur : 95 % polyester, 5 % spandex, doublure : 100 % polyester
  • Taille : 2XL
  • Couleurs disponibles : noir

Livraison:

  • Adaptateur de batterie GAA 12V-21 Professional