Feuilles d'épaisseur en inox, 5 pièces 150 x 500 x 1,00 mm

Réf.: 0613860
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Feuille calibrée

Identification et classification

Référence article 0613860
EAN / GTIN 4029713280611
Réf. fabricant 0613860
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

acier inoxydable, 150 x 500 mm, 5 pièces

Description:

Feuilles de sous-couche de précision, en acier inoxydable. Dimension 150x500mm. Epaisseur 1,00mm. Paquet de 5 pièces.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Cote nominale mm : 1 mm