Feuilles d'épaisseur en inox, 5 pièces 100 x 500 x 0,40 mm

Réf.: 0613746
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Feuille calibrée

Identification et classification

Référence article 0613746
EAN / GTIN 4029713280451
Réf. fabricant 0613746
Article hors catalogue L40510 858
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

acier inoxydable, 100 x 500 mm, 5 pièces

Description:

Feuilles de sous-couche de précision, en acier inoxydable. Dimension 100x500mm. Epaisseur 0,40mm. VE 5 pièces.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Cote nominale mm : 0,4 mm