Pantalon avec poches suspendues HARDWEAR Atlanta, Unisexe, Noir, Taille 90C48

Réf.: 06131-630-09 90C48
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
Référence article 06131-630-09 90C48
EAN / GTIN 5707209473288
Réf. fabricant 06131-630-09 90C48
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture prolongent la durée de vie du produit
  • Jambes de pantalon à coupe ergonomique, en fonction des mouvements naturels du corps
  • Poches suspendues renforcées avec poches supplémentaires et passants pour outils
  • Poches pour les genoux renforcées avec du tissu CORDURA®, protection supérieure du genou et rabat pour empêcher la saleté d'accumuler
  • une meilleure visibilité sur l'environnement à l'aide d'effets réflexes

Caractéristique(s):

  • Coutures doubles et triples cousues sur les jambes et l'entrejambe
  • Taille basse et taille ajustée
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Boucles de ceinture
  • Anneau en D.
  • Fermeture éclair
  • Boucle à outils sur la taille
  • Poches suspendues avec renforts, poches supplémentaires et boucles à outils
  • Fente pour le rangement des sacs suspendus
  • Poches avant
  • Poches arrière avec renforts et rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Boucles de marteau, réglables
  • Poche cuisse avec poche pour téléphone cellulaire, rabat et fermeture auto-agrippante
  • Sac à mètre pliant, renforcé avec du tissu CORDURA® et un petit pochette à l'extérieur
  • Poche stylo
  • Boutons de fixation des couteaux
  • Poches pour les genoux en CORDURA® (1000 D) ultra-résistant, réglable en hauteur et avec rabat et ouverture par le haut
  • Coutures contrastées
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu: 100% coton
  • Densité du matériau/tissu : 355 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 3 à 5 %.
  • Longueur du pas : 90 cm / 35 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 90 cm / 35 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 60 °C.
  • Repasser à basse température, 110 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal