Thermocouple flexible - avec capteur de température TC de type K (PTFE)

Réf.: 0602 0646
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Identification et classification

Référence article 0602 0646
EAN / GTIN 4029547004476
Réf. fabricant 0602 0646
Article hors catalogue L41152 100082
Fabricant/personne responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Description

Description:

Le thermocouple est idéal pour la mesure rapide et facile de la température ambiante. Le fil flexible du thermocouple peut être posé par exemple à travers des alésages, des fentes ou des joints de porte
  • Grâce à son isolation en PTFE, le thermocouple peut aussi être utilisé dans le domaine alimentaire ou pharmaceutique. Vous pouvez par exemple l’utiliser pour les mesures dans les chambres de climatisation ou de maturation dans le domaine alimentaire.