Sonde de température particulièrement rapide (TC de type K)

Réf.: 0602 0493
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Thermomètre

Identification et classification

Référence article 0602 0493
EAN / GTIN 4029547007989
Réf. fabricant 0602 0493
Article hors catalogue L40550 89
Fabricant/personne responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Description

Description:

Cette sonde de température à thermocouple (TC) avec embout flexible et de faible masse convient aux mesures de température de l'air ainsi qu'aux mesures dans les liquides et les pâtes - en particulier dans les milieux de petit volume, par exemple les boîtes de Pétri. Vous pouvez également effectuer des mesures de température sur des surfaces si vous fixez la sonde de température au point de mesure, par exemple avec du ruban adhésif
  • Grâce à sa pointe très fine, d'un diamètre de 0,25 mm, la sonde de température a un temps de réponse exceptionnellement court de seulement 1 seconde. Elle peut donc enregistrer des pics de température très brefs et convient également aux mesures de la température de l'air
  • La sonde de température peut enregistrer aussi bien des températures très basses que des températures extrêmement élevées: -40 à +1000 °C. Elle est équipée d'un câble thermocouple ovale (2,2 mm x 1,4 mm) isolé FEP de 2 m de long. Le câble du thermocouple peut être inséré dans des ouvertures étroites telles que des fentes de portes ou des joints de réfrigérateurs. Il résiste à la chaleur jusqu'à +200 °C
  • Cette sonde thermocouple de type K, classe 1, a (dans la plage de mesure de -40 à +1000 °C) une précision normalisée de ±1,5 °C ou 0,004 x I t I (la valeur la plus élevée s'applique). Cela signifie qu'à une température de +500 °C, cette sonde a une précision de ±2 °C (puisque 0,004 x 500 °C = 2 °C)
  • La sonde parfaite pour toute application
  • Vous ne trouvez pas la sonde de température que vous recherchez ? N'hésitez pas à nous contacter directement. Nous disposons d'une large gamme de sondes de température standard et nous fabriquons également des sondes personnalisées spécifiquement selon vos exigences personnelles.