Scie à panneaux GCM 8 SJL, avec lame de scie circulaire 216 x 30 mm

Réf.: 0601B19100
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 0601B19100
EAN / GTIN 3165140654319
Réf. fabricant 0601B19100
Article hors catalogue L00590 246
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Scie à panneaux GCM 8 SJL, moins de poids, moins de poussière, plus de puissance: le GCM 8 SJL Professional compact offre une solution propre pour scier de grandes pièces
  • Avec une capacité de coupe de 70 mm à la verticale et de 312 mm à l'horizontale, il est idéal pour scier de grandes pièces
  • Avec un système d'extraction de poussière à deux points, le Kapp et le scie à onglet offrent une gestion optimale de la poussière pour une zone de travail propre pendant l'utilisation
  • Sa conception légère et compacte et sa poignée de transport d'une seule main facilitent le transport
  • Le GCM 8 SJL Professional est adapté aux coupes transversales, à onglet, d'inclinaison et de gorges dans le bois, les poutres en bois et les matériaux composites, ainsi que les matériaux de panneaux et les planches à plancher
  • Il est compatible avec le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch et diverses tables de travail
  • Le GCM 8 SJL Professional possède également des fonctionnalités telles que le laser de précision et le démarrage en douceur

Caractéristique(s):

  • Réglage de l'onglet : 52 ° L / 60 ° R
  • Poids : 17. 3 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 5500 min-1
  • Réglage de l'inclinaison : 47 ° L / 2 ° R
  • Puissance nominale : 1600 W
  • Diamètre d'alésage de la lame de scie : 30 mm
  • Diamètre de la lame de scie : 216 mm
  • Capacité de coupe à 0° : 70 x 312 mm
  • Capacité de coupe à 45° en onglet : 70 x 214 mm
  • Capacité de coupe à 45° en pente : 48 x 312 mm
  • Capacité de coupe à 0°, largeur : 312 mm
  • Capacité de coupe à 0°, hauteur : 70 mm
  • Capacité de coupe à 45° d'inclinaison, largeur : 214 mm
  • Capacité de coupe à 45° d'inclinaison, hauteur : 70 mm
  • Capacité de coupe à 45° d'inclinaison, largeur : 312 mm
  • Capacité de coupe à 45° d'inclinaison, hauteur : 48 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de bois] : 2. 5 m/s²
  • Tension : 230 - 240 V
  • Incertitude K [sciage de bois] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur x longueur x hauteur) : 910 x460 x630 mm

Livraison:

  • Blocage
  • 1 x lame de scie circulaire, Optiline Wood, 216 x 2.0/1.4 x 30 mm, 48