Clé à chocs batterie GDS 18V-350 en l-BOXX

Réf.: 06019M5000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 06019M5000
EAN / GTIN 4053423334142
Réf. fabricant 06019M5000
Article hors catalogue L00620 107569
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Clé à chocs batterie GDS 18V-350, bien qu’il soit très pratique de transporter de petits outils confortablement, vous perdrez finalement du temps en raison de leurs performances limitées. Avec le Bosch GDS 18V-350, vous obtenez une clé à chocs intuitive avec un moteur brushless compact et très efficace. Grâce à sa petite tête (131 mm) et à sa poignée mince et souple, il est facile à utiliser, même dans les zones étroites. Choisissez entre trois niveaux de couple différents et déplacez le puissance utile de 85 Nm à 200 Nm jusqu’à un maximum de 350 Nm avec un couple de rotation pour travailler avec des vis de tailles différentes ou des vis rouillées tout en évitant les dommages. C’est l’outil pratique de choix pour les activités dans les domaines de la transformation des métaux, CVC, échafaudage ou réparation automobile. Les vis peuvent être facilement vissées dans les filetages. Cette clé à chocs est également adaptée aux travaux exigeants tels que la fixation de vis mécaniques. L-BOXX 136

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18,0 V
  • Lampes de travail: Oui
  • BITURBO: Non
  • couple de rotation, max.: 350 Nm
  • Plage de couple de serrage, max. 1. étage: 85 Nm
  • Plage de couple de serrage, max. 2. étage: 200 Nm
  • Plage de couple de serrage, max. 3. étage: 350 Nm
  • Plage de couple de serrage, min./max., 1. étage: 0/85 Nm
  • Plage de couple de serrage, min./max., 2. étage: 0/200 Nm
  • Plage de couple de serrage, min./max., 3. étage: 0/350 Nm
  • Niveaux de couple: 3
  • Vitesse de rotation à vide: 0-1 200 tr/min
  • Vitesse de rotation à vide (1. niveau): 0-1,200 min-1
  • Vitesse de rotation à vide (2. niveau): 0-1,700 min-1
  • Vitesse de rotation à vide (3. niveau): 0-2,300 min-1
  • vitesse de rotation a vide, 1. Étape, à: 1 200 min-1
  • vitesse de rotation a vide, 2. Étape, à: 1 700 min-1
  • vitesse de rotation a vide, jusqu’à: 1 200 tr/min
  • Couple de démarrage, maxi.: 560 Nm
  • Nombre de coups: 0-3 400 bpm
  • cadence de frappe (1. niveau): 0-1 800 bpm
  • cadence de frappe (2. niveau): 0-2 600 bpm
  • cadence de frappe (3. niveau): 0-3 400 bpm
  • cadence de frappe, jusqu’à: 3 400 bpm
  • Taille de vis: M 10 – M 18
  • Valeur d’émission de vibrations ah [serrage des boulons et écrous de la taille maximale autorisée]: 13,9 m/s²
  • Désignation de la gamme: 71
  • Incertitude K [serrage des boulons et écrous de dimension maximale admissible]: 1,5 m/s²
  • Dimensions de l’outil (largeur): 73 mm
  • Dimensions de l’outil (hauteur): 210 mm
  • Dimensions de l’outil (longueur): 141 mm
  • porte-outils: circlip carré 1/2″ et trou de retenue

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier