Perceuses-visseuses sans fil GSR 18V-45, 2 x batterie GBA 18V 2,0Ah, l-BOXX 136

Réf.: 06019K3203
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
Référence article 06019K3203
EAN / GTIN 4059952605647
Réf. fabricant 06019K3203
Article hors catalogue L00620 107508
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

perceuses-visseuses sans fil GSR 18V-45, le GSR 18V-45 Professional avec son moteur brushless pour une durée de vie plus longue et autonomie par charge offre d’excellentes performances avec un couple de rotation maximum de 45 Nm et assure une progression rapide du travail avec un vitesse de rotation de 1 900 min⁻¹. Le perceuse-visseuse a une garniture métallique robuste de 13 mm et un excellent transfert de couple pour toutes les applications courantes. Il offre une excellente maniabilité grâce à sa courte longueur de tête de 159 mm et un clip ceinture pour un transport confortable. Le GSR 185-LI Professional offre des résultats optimaux lors du vissage dans le bois jusqu’à 10 mm ou du perçage dans le bois jusqu’à 35 mm et dans le métal jusqu’à 10 mm de profondeur. Il est idéal pour les professionnels qui travaillent dans des endroits restreints et ont besoin de pleine puissance. Compatible avec le système Bosch Professional 18V et l’alliance multimarque AMPShare batterie. 2 x batterie GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036). chargeur GAL 18V-20 professionnel. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Insert l-BOXX pour appareil

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18,0 V
  • Type de batterie: Lithium-Ion
  • Plage de serrage du mandrin porte-forets, max.: 13 mm
  • Plage de serrage du mandrin porte-foret, min.: 1,5 mm
  • Plage de serrage du mandrin porte-forets, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Bois Ø foret, max.: 35 mm
  • Forage Ø acier, max.: 10 mm
  • couple de rotation (dur): 45 Nm
  • couple de rotation (souple): 21 Nm
  • couple de rotation (souple/rigide/maxi): 21/45/- Nm
  • Niveaux de couple: 20+1
  • Niveaux de couple (standard): 20
  • Niveaux de couple (supplémentaires): 1
  • poids sauf batterie: 0,9 kg
  • vitesse de rotation a vide (1. vitesse / 2e Engrenage): 0 – 500 / 0 – 1 900 min-1
  • vitesse de rotation a vide, 1. Pignon, à: 500 min-1
  • vitesse de rotation a vide, 2. Pignon, à: 1 900 min-1
  • Vis Ø, maxi.: 8 mm
  • Valeur d’émission de vibrations ah [perçage dans métal]: 2,5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans métal]: 1,5 m/s²