Description:
perceuses-visseuses sans fil GSR 18V-21, le perceuses-visseuses sans fil GSR 18V-21 Professional est l’appareil d’entrée de gamme fiable de la classe 18 volts de Bosch. Son Hard couple de rotation de 55 Nm fournit la puissance requise pour les applications de perçage et de vis de perçage standard. Fiable et durable, le perceuse-visseuse offre une qualité professionnelle pour une utilisation quotidienne grâce à sa boîte de vitesses entièrement métallique et à sa protection électronique des cellules. En outre, la conception professionnelle avec mandrins 13 mm sans clé garantit un travail de haute qualité. Ce outil électrique est conçu pour le perçage dans le bois avec un diamètres maximum de 35 mm, dans le acier jusqu’à 13 mm et pour des diamètres de vis jusqu’à 10 mm. Compatible avec tous les chargeurs et batteries Bosch Professional 18 volts (Professional 18V System). Le GSR 18V-21 Professional dispose également de 2 vitesses, verrouillage automatique, lumière LED, un batterie lithium-ion et droit/rotation à gauche. 2 x batterie GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036). chargeur GAL 18V-20 professionnel. BOÎTIER EN L (1 600 A00 M7X)
Caractéristique(s):
- Tension de la batterie: 18,0 V
- Type de batterie: Lithium-Ion
- Plage de serrage du mandrin porte-forets, max.: 13 mm
- Plage de serrage du mandrin porte-foret, min.: 1,5 mm
- Plage de serrage du mandrin porte-forets, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Bois Ø foret, max.: 35 mm
- Forage Ø acier, max.: 10 mm
- couple de rotation (dur): 55 Nm
- couple de rotation (souple): 21 Nm
- couple de rotation (souple/rigide/maxi): 21/55/- Nm
- Niveaux de couple: 20+1
- Niveaux de couple (standard): 20
- Niveaux de couple (supplémentaires): 1
- poids sauf batterie: 1,3 kg
- vitesse de rotation a vide (1. vitesse / 2e Engrenage): 0 – 480 / 0 – 1 800 min-1
- vitesse de rotation a vide, 1. Pignon, à: 480 min-1
- vitesse de rotation a vide, 2. Pignon, à: 1 800 min-1
- Vis Ø, maxi.: 10 mm
- Valeur d’émission de vibrations ah [perçage dans métal]: 2,5 m/s²
- Incertitude K [perçage dans métal]: 1,5 m/s²