Description:
Tronçonnage et meulage sans fil GCS 18V-230, Grâce à son puissant moteur C1000 Brushless, la tronçonneuse Bosch GCS 18V-230 est l’outil de choix pour un tronçonnage rapide et efficace à haute performance dans le métal ou le béton. Grâce à son levier de blocage de broche breveté facilement accessible, le disque se change en un tour de main. La fonction de freinage pratique de cette scie à tronçonner garantit une protection parfaite. Dès que l’interrupteur marche/arrêt est relâché, la rotation du disque à tronçonner s’arrête immédiatement. Le compartiment batterie étanche protège la batterie de la poussière, de la saleté et de l’humidité. La scie à tronçonner GCS 18V-230 dispose également d’un système à ressort qui permet de retirer facilement les batteries 18 V plus volumineuses lorsqu’elles doivent être rechargées ou lorsque les disques à tronçonner doivent être remplacés. La scie à tronçonner Bosch GCS 18V-230 est destinée aux grandes entreprises de béton et de démolition ainsi qu’aux artisans qui travaillent sur des maçonneries ou des façades en pierre. Elle convient pour tronçonner des métaux, par exemple des barres d’armature, des tuyaux, des boulons métalliques et des tôles trapézoïdales pour toitures. Elle permet également de réaliser des coupes à l’eau dans le béton, par exemple pour rainurer le béton en vue d’une démolition, pour découper des blocs de béton moulé, de briques et de pavés dans l’aménagement paysager La scie à tronçonner Bosch GCS 18V-230 dispose d’une poignée périphérique pour un équilibre optimal de l’outil, de 6 positions de réglage du capot de protection, d’un interrupteur marche/arrêt ergonomique avec levier de verrouillage, d’un raccord pour tuyau avec raccord rapide et d’une vanne d’arrêt d’eau pour réguler l’alimentation en eau pour les coupes à eau dans le béton. Elle dispose également d’une lampe LED pour éclairer la zone de travail et d’un indicateur de charge de la batterie. Raccord à serrage rapide (1 605 A00 2RH)
Caractéristique(s):
- Tension de la batterie: 18,0 V
- Vitesse de rotation à vide: 6 200 m/min
- Désignation de la gamme: 71