Inclinomètre numérique GIM 120

Réf.: 0601076800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Rapporteurs d'angles

Identification et classification

Référence article 0601076800
EAN / GTIN 3165140803236
Réf. fabricant 0601076800
Article hors catalogue L00660 59
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Inclinomètre numérique GIM 120
  • longueur étendue pour une précision maximale
  • mesure des inclinaisons précises en degrés
  • pourcentage ou millimètres/mètres
  • flèches de direction et signaux sonores à 0° et 90° pour faciliter l'alignement
  • rotation automatique des relevés sur l'écran lors du travail en hauteur
  • etui de protection
  • batterie 4 x 1,5 V LR6

Caractéristique(s):

  • Durée de fonctionnement de la mesure d'inclinaison env. : 200 h
  • Poids env. : 1.3 kg
  • Longueur : 120 cm
  • Unités de mesure : °, %, mm/m
  • Plage de mesure : 0 - 360° (4 x 90°)
  • Précision de mesure électronique 0°/90° : ± 0.05°
  • Précision de mesure électronique à 1 - 89° : ± 0.2°
  • Précision de mesure des niveaux : ± 0.057° = ± 1 mm/m

Livraison:

  • Sac de protection
  • 4 x pile LR6 1,5 V (AA)