Laser rotatif GRL 400 H, avec LR 1 et récepteur laser valise

Réf.: 0601061800
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
Type de produit Lasers rotatifs

Identification et classification

Référence article 0601061800
EAN / GTIN 3165140583169
Réf. fabricant 0601061800
Article hors catalogue L00660 38
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Laser rotatif GRL 400 H
  • facile à utiliser et toujours prêt : le laser rotatif intuitif GRL 400 H à un bouton est prêt pour le nivellement en extérieur
  • Son panneau de commande à un bouton
  • sa fonction électronique de mise à niveau automatique et son compartiment à piles pratique facilitent le travail
  • la configuration et le remplacement de la batterie
  • sans avoir à déplacer l'outil
  • Avec une précision de mise à niveau de 0,08 mm/m et une fonction D'avertissement DE choc ADS qui signale les changements de position de l'appareil
  • le GRL 400 H élimine les erreurs de mise à niveau et fournit des résultats toujours précis
  • De la détermination des valeurs d'accumulation et de décollage pour l'excavation et les fondations à la mise à niveau des coffrages en béton en passant par l'aménagement paysager : ce dispositif rend son travail excellent
  • Grâce à sa protection contre l'eau et la poussière IP56
  • ce laser rotatif peut résister aux conditions difficiles d'une utilisation en extérieur
  • Le GRL 400 H peut être utilisé avec des piles rechargeables ou alcalines

Caractéristique(s):

  • Distance de travail avec récepteur : jusqu'à 400 m (diamètre)
  • Distance de travail sans récepteur : jusqu'à 20 m (diamètre)
  • Température de fonctionnement : -10 - 50 °C
  • Couleur de la ligne laser : rouge
  • Poids, env. 2 kg
  • Récepteur laser compatible : LR 1
  • Température de stockage : -20 - 70 °C
  • Diode laser : 635 nm, < 1 mW
  • Classe laser : 2
  • Précision de nivellement : ± 2. 4 mm à 30 m* (* plus écart dépendant de l'utilisation)
  • Temps de nivellement : 15 s
  • Vitesse de rotation : 600 min-1
  • Plage d'autonivellement : ± 8 % (± 5°)
  • Filetage du trépied : 5/8″-11
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 56
  • Alimentation : 2 x 1.5-V-LR20 (D)

Livraison:

  • Malette de bricolage
  • Récepteur laser LR 1 Professional
  • Compartiment à piles
  • 2 x piles LR20 1.5V (D)
  • 1 x pile monobloc 9 V (6LR61)

Téléchargements et documents

Produits adaptés