testo 175 T1 set - Enregistreurs de température

Réf.: 0572 1750
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
Type de produit Enregistreurs de données

Identification et classification

Référence article 0572 1750
EAN / GTIN 4029547016448
Réf. fabricant 0572 1750
Article hors catalogue L40550 134
Fabricant/personne responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Description

Description:

L'enregistreur de température testo 175 T1 est votre partenaire compétent pour la surveillance fiable de la température de l'air. L'achat de notre set pratique est une bonne idée, surtout si vous souhaitez effectuer des contrôles de température dans plusieurs domaines: vous obtenez immédiatement trois enregistreurs de données (avec accessoires) et, si vous êtes boulanger ou boucher, vous pouvez par exemple enregistrer simultanément la température dans la chambre froide, l'entrepôt et la zone de vente

Technologie de mesure ultramoderne, haut niveau de sécurité des données

  • Un capteur NTC interne est intégré dans l'enregistreur de température. Ce capteur NTC permet un enregistrement de haute précision de la température de l'air (±0,5 °C). Comme la plage de mesure du capteur NTC interne s'étend de -35 °C à +55 °C, l'enregistreur de données peut également être utilisé pour les contrôles de température à long terme dans les entrepôts frigorifiques ou les chambres froides
  • Vous pouvez lire les valeurs de mesure actuelles, les valeurs limites réglées, les valeurs min./max., les violations des valeurs limites et la durée de vie restante des piles sur l'écran de l'enregistreur de température. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de lire immédiatement l'enregistreur de données sur le PC, si vous souhaitez obtenir un aperçu rapide des données de mesure les plus importantes
  • La grande capacité de mémoire de l'enregistreur de données (jusqu'à 1 million de lectures) et sa longue durée de vie des piles (max. 3 ans) permettent également une lecture moins fréquente pour des intervalles de mesure plus courts. L'enregistreur de température peut fonctionner avec des piles standard (AAA), qui peuvent être remplacées à tout moment par les utilisateurs eux-mêmes
  • L'enregistreur de température testo 175 T1 garantit un niveau élevé de sécurité des données et des résultats de mesure fiables sur la base d'une technologie de mesure ultramoderne. Les données de mesure enregistrées ne seront pas perdues, même lorsque la batterie est vide ou en cours de remplacement

Programmation et analyse avec l'enregistreur de température

  • Le logiciel gratuit testo ComSoft Basic permet une programmation rapide de l'enregistreur de données de température et une évaluation facile des données
  • En cas d'exigences plus élevées en termes de logiciel, nous pouvons vous proposer deux autres versions :

ComSoft Professional software

  • - disponible en option - offre diverses possibilités d'analyse plus détaillée des relevés de température mesurés

ComSoft CFR 21 Part 11 software

  • - disponible en option - est bien adapté à l'utilisation dans le secteur pharmaceutique avec ses exigences particulières. selon CFR 21 Part 11

Testé et certifié pour une utilisation dans le secteur alimentaire

  • L'enregistreur de données a également été testé par le TÜV Süd (Autorité allemande des normes techniques de sécurité)
  • Station de test ATP selon EN 12830
  • Il possède une certification HACCP internationale et est donc conforme à la norme HACCP-
  • L'enregistreur de données a également été testé par le TÜV Süd (Autorité allemande des normes techniques de sécurité)
  • Station de test ATP conformément à EN 12830. Il est donc conforme aux normes HACCP
  • Protection fiable contre les jets d'eau selon la classe de protection IP 65: l'enregistreur de température peut rester sur le lieu de mesure même lorsque celui-ci est nettoyé

Avantage du set

  • Ce set vous permet d'être bien équipé pour un contrôle professionnel de la température: vous recevez trois enregistreurs de température testo 175 T1, de sorte que vous pouvez enregistrer la température en même temps dans plusieurs zones ou à plusieurs endroits. C'est pratique pour les petites entreprises alimentaires, comme les boulangeries ou les boucheries, entre autres, qui veulent surveiller la chambre froide et l'entrepôt, ainsi que la surface de vente
  • Une interface USB, dont vous avez besoin pour programmer l'enregistreur de données, est également incluse dans le set. Vous disposez donc de tout ce dont vous avez besoin pour commencer à contrôler la température immédiatement. L'interface USB fournie avec l'ensemble permet également de transférer les données de mesure vers votre PC. Pour ce faire, vous avez la possibilité d'utiliser la carte mémoire SD, qui est également incluse dans le kit. Le logiciel gratuit testo ComSoft Basic est disponible pour évaluer les données de mesure sur le PC. Cliquez ici pour obtenir le téléchargement gratuit.

Téléchargements et documents

Produits adaptés