• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

testo 206-pH2 kit - Appareil de mesure du pH et de la température dans les milieux semi-solides

Réf.: 0563 2066
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Thermometre et hygrometre

Identification et classification

Référence article 0563 2066
EAN / GTIN 4029547002397
Réf. fabricant 0563 2066
Article hors catalogue L41152 100098
Fabricant/personne responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Description

Description:

L'industrie cosmétique, l'industrie alimentaire, l'industrie métallurgique: l'appareil de mesure du pH/de la température testo 206-pH2 peut être utilisé pratiquement partout. En effet, il convient parfaitement à la mesure de la valeur pH des milieux semi-solides comme par exemple :
  • Les produits alimentaires visqueux et contenant des protéines comme la gelée, le fromage, les fruits, etc
  • Les matières liquides et molles ou pâteuses comme les crèmes et les huiles
  • Les lubrifiants réfrigérants solides mélangés à de l'eau
  • Technique de mesure intelligente: le kit de démarrage testo 206-pH2 pour la mesure du pH et de la température
  • L'appareil de mesure du pH et de la température testo 206-pH2 est équipé d'une pointe d'immersion pH et d'une sonde de température intégrée qui vous permettent d'effectuer simultanément des mesures rapides et fiables du pH et des mesures précises de la température à cœur.
  • Bouteilles de dosage d'étalonnage: Nos solutions d'étalonnage certifiées DAkkS conviennent à l'étalonnage de la sonde pH. La sonde pH est étalonnée dans l'ouverture de dosage intégrée du flacon doseur d'étalonnage. Cela garantit une utilisation économique de la solution d'étalonnage
  • La fonction de reconnaissance automatique de la valeur finale vous assiste tout au long de vos mesures
  • Hygiénique et robuste
  • L'appareil de mesure du pH/de la température testo 206-pH2 est livré avec un boîtier de protection TopSafe qui lui confère son indice de protection IP68: le boîtier hygiénique, lavable au lave-vaisselle, protège l'appareil contre la saleté, l'eau et les chocs
  • Le boîtier en aluminium protège votre appareil de mesure du pH/de la température pendant le transport et le stockage.