testo 860i en kit - Caméra thermique sans fil pour smartphone

Réf.: 0563 0860
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 0563 0860
EAN / GTIN 4029547027383
Réf. fabricant 0563 0860
Article hors catalogue L40540 100593
Fabricant/personne responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Description

Description:

Grâce à sa commande simple et à l’affichage via l’App testo Smart, la nouvelle caméra thermique sans fil pour smartphone testo 860i convient de manière idéale aux contrôles ponctuels rapides dans le secteur du chauffage, de la climatisation et sanitaire, dans la maintenance, les bâtiments et de nombreuses autres applications.

La testo 860i permet la détermination simple et rapide du delta T (différence de température) dans l’image thermique grâce aux fonctions de mesure spécifiques aux applications :
DeltaHeat pour la détermination rapide de l’écart entre la température aller et la température retour des radiateurs, DeltaCool pour la détermination rapide de la température différentielle des installations frigorifiques et de climatisation. En outre, la fonction mode humidité aide à évaluer le risque de moisissures dans les locaux intérieurs. La fonction de mesure Thermographie montre les points chauds et le delta T de manière rapide et simple pour la maintenance.

L’utilisation de la testo 860i, la visualisation de l’image thermique et de la température différentielle ainsi que la documentation se font via l’App testo Smart – de manière simple, rapide et intelligente. La testo 860i offre une utilisation flexible, soit via la commande à une main avec fixation directe sur le smartphone/la tablette, soit séparément. Par ailleurs, son aptitude à l’usage quotidien, sa robustesse et la batterie LI rechargeable avec une longue autonomie font de la testo 860i un outil fiable.