testo 610 - Thermo-hygromètre

Réf.: 0560 0610
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Thermometre et hygrometre

Identification et classification

Référence article 0560 0610
EAN / GTIN 4029547008313
Réf. fabricant 0560 0610
Article hors catalogue L40540 71
Fabricant/personne responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Description

Description:

Le thermohygromètre testo 610 permet de mesurer rapidement et précisément la température et l'humidité dans les espaces intérieurs, par exemple dans les bureaux, les entrepôts, les installations de production ou les salles de serveurs. En outre, cet instrument de mesure convivial peut calculer le point de rosée et la température du thermomètre mouillé. Ces deux valeurs permettent de tirer des conclusions sur la relation entre la température et l'humidité et constituent des facteurs importants pour évaluer le climat intérieur
  • Technologie fiable, facilité d'utilisation: le thermohygromètre testo 610
  • Avec son capteur de température NTC intégré, le thermohygromètre testo 610 offre une grande précision lorsqu'il s'agit de mesurer la température. Le thermohygromètre mesure l'humidité à l'aide de son capteur d'humidité capacitif qui se caractérise par sa stabilité à long terme. Les deux capteurs font du testo 610 un thermohygromètre fiable et durable
  • Le thermohygromètre est facile à utiliser: les valeurs de température et d'humidité actuelles sont facilement lisibles sur l'écran éclairé. En outre, il peut afficher le point de rosée et la température du bulbe humide calculés, ainsi que les valeurs min./max. Avec son capuchon de protection à clipser, sa dragonne et son étui de ceinture, le thermohygromètre pratique peut être rangé en toute sécurité et emporté facilement sur n'importe quel lieu de mesure.