851/4 Embouts A, PH 4 x 50 x 10 mm

Réf.: 05160983001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 05160983001
EAN / GTIN 4013288106575
Réf. fabricant 05160983001
Article hors catalogue L60020 1509
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Embouts Wera haute qualité, pour vis Phillips.
  • Avec profil acéré permettant par exemple de rompre la couche de peinture sur les vis qui en sont imprégnées et d'assurer ce faisant une parfaite transmission de force entre l'embout et la vis.
  • Réalisation extra-dure.
  • Hexagonal 1/4″, convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis Phillips
  • Version profilée
  • Extra-rigides
  • Emmanchement hexagonal 1/4″ (série 4 Wera)

Livraison:

  • 851/4 A bits, PH 4 x 50 x 10 mm