9621 Trousse de ceinture Set 2, 8 pièces

Réf.: 05136033001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05136033001
EAN / GTIN 4013288227621
Réf. fabricant 05136033001
Article hors catalogue L60020 104825
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Le jeu d'outils pour la ceinture.
  • L'étui comprend 5 zones pour ranger et saisir à tout moment les outils nécessaires.
  • L'étui solidement conçu est constitué d'un matériau antidéchirure et convient aussi à l'utilisation en conditions difficiles.
  • Comprend un équipement de base pouvant être complété ou remplacé en fonction des souhaits de chacun.
  • L'étui peut être porté sur la hanche.
  • Idéal pour l'utilisation mobile sur différents sites d'intervention.
  • Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités.
  • Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.
  • Lasertip sur certains modèles : la pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser.
  • Cette surface rugueuse vient littéralement ″mordre″ dans la tête de vis.
  • Finis les dérapages intempestifs.
  • Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • Avec tournevis-burin avec lame hexagonale traversante en matériau pour embouts haut de gamme d'où une transmission de force sans déperdition, même sous les coups de marteau.
  • Certains des tournevis sont dotés d'un manche Ball-Grip permettant d'exercer une grande force au vissage.
  • La paume enveloppe le manche par le haut.
  • Il est donc possible d'appliquer des forces axiales et des couples élevés.

Avantage(s):

  • Un accessoire en or pour tous les Tool Rebels
  • Trousse de ceinture pour une organisation parfaite des outils et un accès immédiat à l'outil souhaité
  • Tournevis pour vis Phillips-Recess et Pozidriv, TORX®, vis à fente (VDE) et tournevis-burin pour visser, buriner et mortaiser
  • Certains sont dotés du nouveau manche Ball-Grip pour le vissage manuel permettant des forces axiales plus élevées, notamment des couples plus élevés.

Livraison:

  • 9621 Belt holster Set 2, 8 pieces
  • 2x 1850 PH Kraftform Ball-Grip Phillips-head screwdriver: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
  • 1x 1834 Kraftform Ball-Grip Slotted screwdriver - workshop blade: 1 x 6 x 100 mm
  • 1x 932 A Screwdriver for slotted screws: 1 x 5.5 x 100 mm
  • 2x 162 i PH VDE Insulated screwdriver for Phillips screws: PH 1x80 mm, PH 2x100 mm
  • 1x 160 i VDE Insulated screwdriver for slotted screws: 0.6 x 3.5 x 100 mm
  • 1x 9522 Belt holster, empty: 170 x 240 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés