3867/4 Embouts TORX® BO (= avec alésage), acier inoxydable, TX 10 x 89 mm

Réf.: 05071089001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 05071089001
EAN / GTIN 4013288115546
Réf. fabricant 05071089001
Article hors catalogue L60020 1917
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Embouts haute qualité en inox, pour vis à empreinte TORX®.
  • Réalisés en acier inoxydable, les outils inox de Wera permettent d'éviter la rouille erratique disgracieuse.
  • Hexagonal 1/4″, convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis à empreinte TORX® munies d'une goupille de sécurité
  • Embout TORX® percé
  • Les embouts en acier inoxydable
  • Pour éviter les problèmes de rouille: visser l'inox avec de l'inox!
  • Trempe cryogénique sous vide

Livraison:

  • 3867/4 TORX® BO bits with bore hole, stainless, TX 10 x 89 mm