867/1 Z Embouts Wedge TORX®, TX 20 x 25 mm

Réf.: 05066460001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 05066460001
EAN / GTIN 4013288016041
Réf. fabricant 05066460001
Article hors catalogue L60020 439
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX®.
  • La conicité du profil engendre un effet de blocage assurant un maintien sûr de la vis TORX® sur l'embout.
  • Extra-rigides, pour emploi universel.
  • Hexagonal 1/4″, convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis TORX®
  • W = Wedge TORX®.
  • La conicité du profil TORX® offre un meilleur positionnement dans la vis
  • Compte tenu de la grande profondeur d'engagement, cela permet d'obtenir un effet de serrage
  • Extra-rigide, pour un usage universel

Livraison:

  • 867/1 Z TORX® Wedge bits, TX 20 x 25 mm