867/1 Embouts IP TORX PLUS®, 6 IP x 25 mm

Réf.: 05066274001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Accessoires de réparation de filetages

Identification et classification

Référence article 05066274001
EAN / GTIN 4013288031556
Réf. fabricant 05066274001
Article hors catalogue L60020 105
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®.
  • Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® ″normal″, l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique.
  • La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes.
  • Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue.
  • Extra-durs.
  • Hexagonal 1/4″, convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis TORX PLUS®
  • Extra-rigide, pour un usage universel
  • Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)

Livraison:

  • 867/1 IP TORX PLUS® bits, 6 IP x 25 mm