Kraftform Kompakt 40, 7 pièces

Réf.: 05059298001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 05059298001
EAN / GTIN 4013288096319
Réf. fabricant 05059298001
Article hors catalogue L60020 1943
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long.
  • Incluant 1 porte-embouts Kraftform 816 R avec mandrin à serrage rapide ″Rapidaptor″ et manche Kraftform multicomposants pour un travail sans fatigue.

Avantage(s):

  • Pochette pliante contenant des embouts de 89 mm de long
  • Porte-embouts Kraftform avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor
  • Adaptateur à changement rapide Rapidaptor permettant un échange quasi instantané des embouts
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel
  • Manche ergonomique Kraftform pour un travail sans fatigue

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 40, 7 pieces
  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm
  • 2x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm
  • 2x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm
  • 2x 800/4 Z bits: 1x5.5x89 mm, 1.2x6.5x89 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés