Bit-Check 30 Metal 1 SB, 30 pièces

Réf.: 05057440001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 05057440001
EAN / GTIN 4013288229632
Réf. fabricant 05057440001
Article hors catalogue L60020 104682
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Robuste Bit-Check signé Wera.
  • Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents.
  • Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés.
  • Transport aisé, dans la poche de chemise par ex.
  • Incluant 1 porte-embouts universel avec puissant aimant permanent pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal1/4″ .
  • Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique.
  • Bit-Check multicomposants positionnable debout, pour une tenue toujours impeccable des embouts.

Avantage(s):

  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Les Bit-Checks aptes à la présentation sur pied marquent surtout des points grâce à leur fonctionnalité sur un espace réduit
  • Convient particulièrement aux applications Métal
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel
  • Porte-embouts universel à douille en acier inoxydable

Livraison:

  • Bit-Check 30 Metal 1 SB, 30 pieces
  • 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm
  • 8x 851/1 Z bits: 3x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, 2x PH 3x25 mm
  • 9x 855/1 Z bits: 3x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, 3x PZ 3x25 mm
  • 6x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm
  • 3x 840/1 Z bits: 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés