Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1, 7 pièces

Réf.: 05051535001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05051535001
EAN / GTIN 4013288234087
Réf. fabricant 05051535001
Article hors catalogue L60020 104776
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Manche revolver Kraftform pour embouts 1/4″.
  • Le cliquet à fine denture intégré dans le manche permet de travailler rapidement.
  • L'inversion du sens de vissage est intuitive : si on tourne la bague vers la droite, le vissage s'effectue vers la droite.
  • Si on tourne la bague vers la gauche, le vissage s'effectue vers la gauche.
  • Le mécanisme de cliquet peut être désactivé en position 0 pour les travaux de précision.
  • La technologie Rapidaptor permet de changer rapidement d'embout.
  • Avec 6 embouts BiTorsion pour une longévité accrue, extra-rigides, à usage universel
  • logés dans le magasin intégré dans le manche.
  • Le puissant aimant permanent dans l'admission d'embout 1/4″ permet un positionnement sûr de l'embout.
  • Le manche revolver Kraftform bicomposant permet un effet levier important.
  • L'étui textile robuste peut être accroché à la ceinture.

Avantage(s):

  • Le cliquet à fine denture, intégré dans le manche, permet de travailler rapidement
  • Le mécanisme de cliquet innovant facilite la rotation rapide. Une vraie solution si la vis n'offre aucune résistance
  • Inversion intuitive : si je tourne vers la droite, je visse vers la droite et si je tourne vers la gauche, je visse vers la gauche
  • Magasin d'embouts intégré avec 6 embouts de 25 mm
  • Embouts BiTorsion

Livraison:

  • Kraftform Kompakt Pistol RA-R 1, 7 pieces
  • 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
  • 2x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm
  • 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm
  • 1x 814 RA-R Pistol handle with ratchet functionality: 1/4″

Téléchargements et documents

Produits adaptés