80 RA Tournevis avec fonction cliquet Vario, 6 x 113.5 mm

Réf.: 05051495001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05051495001
EAN / GTIN 4013288233998
Réf. fabricant 05051495001
Article hors catalogue L60020 104822
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Manche Kraftform avec admission six pans creux 6 mm pour lames combinées (lames doubles) de la gamme Wera Vario.
  • Le cliquet à fine denture intégré dans le manche permet de travailler rapidement.
  • L'inversion du sens de vissage est intuitive : si on tourne la bague vers la droite, le vissage s'effectue vers la droite.
  • Si on tourne la bague vers la gauche, le vissage s'effectue vers la gauche.
  • Le mécanisme de cliquet peut être désactivé en position 0 pour les travaux de précision.
  • Le manche bicomposant Kraftform, qui combine les zones dures et tendres, permet une prise en main sûre et un travail précis.

Avantage(s):

  • Manche Kraftform avec admission six pans creux 6 mm pour lames combinées (lames doubles) de la gamme Wera Vario
  • Le cliquet à fine denture, intégré dans le manche, permet de travailler rapidement
  • Inversion intuitive : si je tourne vers la droite, je visse vers la droite et si je tourne vers la gauche, je visse vers la gauche
  • Le mécanisme de cliquet peut être désactivé en position 0 pour les travaux de précision
  • Manche ergonomique Kraftform pour un travail sans fatigue

Livraison:

  • 80 RA Vario blade holding handle with ratchet functionality, 6 x 113.5 mm