Tool-Check Modular Clés coudées Hex-Plus 1, 7 pièces

Réf.: 05049003001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05049003001
EAN / GTIN 4013288234254
Réf. fabricant 05049003001
Article hors catalogue L60020 104775
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Jeu de clés coudées ultracompact 7 pièces pour vis à six pans creux.
  • Le profil Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis.
  • Le chromage minutieux offre une protection élevée contre la corrosion.
  • Toutes les clés sont faciles à repérer grâce à l'indication de la taille gravée au laser.
  • 1 adaptateur 9549 pour Tool-Check Modular, utilisable avec différents composants Tool-Check Modular.
  • Dans le Tool-Check Modular compact.

Avantage(s):

  • Tool-Check Modular : permet la combinaison individuelle de différents éléments Tool-Check Modular
  • Jeu de clés coudées pour vis à six pans creux ; le profil Hex-Plus minimise l'arrondissement des vis à six pans creux
  • Clés mâles coudées chromées pour une excellente protection des surfaces et une grande longévité.
  • Dimension gravée au laser et résistant de ce fait à l'abrasion
  • Adaptateur 9549 : élément rigide pour la liaison avec d'autres produits Tool-Check Modular

Livraison:

  • Tool-Check Modular L-keys Hex-Plus 1, 7 pieces
  • 7x 950 L-key, metric, chrome-plated: 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm
  • 1x 9549 Adapter for Tool-Check Modular: 10.5 x 47 x 16.5 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés