1267 A Clés-drapeaux TORX®, TX 6 x 33 mm

Réf.: 05026350001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 05026350001
EAN / GTIN 4013288093516
Réf. fabricant 05026350001
Article hors catalogue L60020 1108
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Clé-drapeau Wera haute qualité pour vis à empreinte TORX®.
  • Transmission de couple élevée sur petites vis.
  • Convient particulièrement à l'échange de porte-plaquettes.
  • La finition BlackLaser offre une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, et une haute longévité.
  • Multicomposants pour une prise en main particulièrement bonne.

Avantage(s):

  • Clé-drapeau TORX® pour vis à empreinte TORX®
  • Manche multicomposants
  • Lame cylindrique à finition BlackLaser : excellente protection des surfaces et haute longévité
  • Haute tenue anticorrosion
  • Transmission de couple élevée sur petites vis

Livraison:

  • 1267 A TORX® Flagdriver for TORX® screws, TX 6 x 33 mm