967 SXL HF Clés mâles coudées TORX® Multicolour avec fonction de retenue, version longue, TX 30 x 195 mm

Réf.: 05024478001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 05024478001
EAN / GTIN 4013288194213
Réf. fabricant 05024478001
Article hors catalogue L60020 3804
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Clé mâle coudée Wera haute qualité, pour vis à empreinte TORX®.
  • Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l'outil.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Avec repéreur d'outils ″Take it easy″ d'identification des calibres par couleur.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à empreinte TORX®
  • Avec fonction de retenue sur la longue lame pour un maintien efficace de la vis sur l'outil
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
  • Le gainage rend le travail agréable et sûr, même à basses températures
  • Phosphaté zinc

Livraison:

  • 967 SXL HF TORX® L-key Multicolour with holding function, long, TX 30 x 195 mm