967 PKXL Clés mâles coudées TORX®, version longue, TX 40 x 224 mm

Réf.: 05024469001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 05024469001
EAN / GTIN 4013288194138
Réf. fabricant 05024469001
Article hors catalogue L60020 4439
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Clé mâle coudée Wera haute qualité, pour vis à empreinte TORX®.
  • La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes.
  • Une jambe extra-longue.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à empreinte TORX®
  • Avec TORX® sphérique sur la partie longue
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité
  • Dimension gravée au laser et résistant de ce fait à l'abrasion
  • Phosphaté zinc

Livraison:

  • 967 PKXL TORX® L-key, long, TX 40 x 224 mm