3167 i/7 TORX® Jeu de tournevis, acier inoxydable + Rack, 7 pièces

Réf.: 05022767001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 05022767001
EAN / GTIN 4013288220172
Réf. fabricant 05022767001
Article hors catalogue L60020 4756
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Jeu de 7 tournevis VDE en acier inoxydable.
  • Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages.
  • L'usage industriel est possible sans restriction.
  • Le contrôle pièce à pièce des tournevis Kraftform Stainless VDE à 10 000 volts selon DIN EN 60900 (IEC 60900) garantit un travail en toute sécurité sous tension jusqu'à 1 000 volts.
  • Le contrôle de la résistance au choc à froid à -40 °C garantit la sécurité même dans des conditions d'utilisation extrêmes.
  • Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ inopportunes au poste de travail.

Avantage(s):

  • Jeu de tournevis Stainless VDE 7 pièces pour les vissages inox
  • Lames isolées, pour un travail en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts
  • Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage ergonomique
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Lames en acier inoxydable pour empêcher la rouille erratique

Livraison:

  • 3167 i/7 TORX® Screwdriver set, stainless and rack, 7 pieces
  • 7x 3167 i VDE-insulated TORX® screwdriver, stainless steel: TX 8x80 mm, TX 9x80 mm, TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x80 mm, TX 25x100 mm, TX 30x100 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés